Tăietor de cablu electric industrial cu arc de deschidere de 210 mm, 8 1/4″, care poate fi pornit și oprit

Cod articol.: 43663
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 43663
EAN / GTIN 4010995436636
Număr producător 43663
L-Număr L60070 4042
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Lucru curat datorită tăierii cablurilor fără strivire
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 210 mm
  • Lungime totală (inchi): 8 1/4″
  • Suprafața secțiunii transversale max. (Mm²): 60 mm²
  • Cu baterie / baterie: Nr