Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 32,3 mm, ⌀ bilei de măsurare: 2mm

Cod articol.: 436354 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 800 tb
Ambalaj neambalate individual
Lungime buton L 32,3 mm
Materialul vârfului carbură
Tip buton Buton cu bilă
Diametru bilă de palpare D 2 mm
Compatibilitate Mahr Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M2.
Tip produs Palpator de măsurare
Număr de piese 1 buc.
Racord filet M4
Diametrul arborelui Ds 4 mm
Material carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 436354 2
EAN / GTIN 4059192013158
Număr producător 4301850
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Adaptat pentru:

Ceasuri comparatoare Mahr, racord filetat M2.

Adaptat pentru: