Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 32,3 mm, ⌀ merilne kroglice: 2mm

Št. art.: 436354 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ merilne kroglice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 800 tb
Embalaža ohlapno
Dolžina tipalo 32,3 mm
Material konice karbidna trdina
Vrsta tipala tipalo s kroglico
Premer tipalne krogle 2 mm
Združljivost Mahr Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M2.
Vrsta izdelka Merilno tipalo
Število delov 1 kos
Navojni priključek M4
Premer držala 4 mm
Material karbidna trdina
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 436354 2
EAN/GTIN 4059192013158
Številka proizvajalca 4301850
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Merilne ure s tipalno ročico Mahr, priključni navoj M2.

Primerno za: