Ceas comparator cu levier Tesatast, lungime tijă palpatoare 36,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcţie / ⌀ carcasă: 0,25/29mm

Cod articol: 436225 0,25/29
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 26,90 € /buc.
  • 21,50 € /buc.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare pe direcţie / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2270
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2270
Domeniu de măsurare per direcţie 0,25 mm
Citire 0,01 mm
Interval de abatere fe 10 µm
Interval de abatere totală ftot 13 µm
Eroare de histerezis fu 3 µm
⌀ sferă măsurare 2 mm
Plaja de pivotare 2×120 grad
Lungime braţ palpator 36,53 mm
Forţă de măsurare 0,06 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ carcasă 29 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator cu levier

Identificare și clasificare

Cod articol 436225 0,25/29
EAN / GTIN 7630041110470
Număr producător 01810007

Descriere

Execuţie:

Ceasuri comparatoare cu tijă palpatoare lungă. Citire 1/100.
Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuţie robustă, ergonomică. Carcasă şi prisme de susţinere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecţie contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.
TESA − Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Carcasă monobloc robustă; antimagnetică. Swiss Made (Fabricat în Elveţia).

Aplicaţie:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricităţii, măsurători interioare cu verificarea toleranţei (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină ⌀ 8mm.

Accesorii opţionale:

Suport pătrat cod 436511, suport de centrare cod 436512, stand de măsurare cu articulaţie cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatoare de schimb cu bilă din carbură sau rubin pot fi comandate la www.hoffmann-group.com.

Notă:

Informaţii suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 − Interval de abatere 10 µm, interval total de abatere 13 µm, eroare de histerezis 3 µm.