911 H2 Palpator dotat cu carbură D=1,5mm

Cod articol: 4360241
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 4360241
EAN / GTIN 4059192015916
Număr producător 4360241
L-Număr L40080 499
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare în comparatoare, indicatoare de precizie și sonde cu filet de conectare M2,5

Descriere:

  • Inserție de calibru pentru știfturi 911 H2, carbură, L = 11 mm, diametru față de calibru 1,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare a știfturilor
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Categorii de accesorii (eShop): 911 Inserții de măsurare cu știfturi
  • Tipul de produs: 911 H2
  • Dimensiunea l în mm: 11 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă