Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator 50-150 mm

Cod articol: 435203 50-150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 16,50 € /buc.
  • 40,70 € /buc.
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 50 mm - 150 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator 0,5 µm
Adâncime de măsurare 150 mm
Număr de bolţuri de măsurare 11
Lăţime disc de centrare 38 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435203 50-150
EAN / GTIN 4946368854908

Descriere

Execuţie:

Verificator de precizie, autocentrant, cu suprafaţă de contact în 3 puncte. Tijă şi ceas comparator cromate mat. Ceas comparator protejat contra şocurilor datorită carcasei din plastic antişoc. Suportul pentru instrumente este stabilizat în privinţa temperaturii datorită protecţiei pentru mâini. Datorită palpatoarelor de măsurare de diferite tipuri, lungi, interschimbabile şi a adaosurilor inelare, dispozitivul de măsurare este reglat pentru ⌀ alezajelor.
Palpatoare de măsurare cu bilă de palpare din carbură.

Aplicaţie:

Dispozitiv de măsurare comparativă pentru controlul alezajelor asupra preciziei ⌀, cilindricităţii şi concentricităţii.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator Cod 432051 Ref. 10/58 cu gradaţie 1/100 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb