Tijă pentru broşă de măsurat OD, Lungimea suportului: 105mm

Cod articol.: 435160 105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea suportului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Lungimea totală L 105 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 435160 105
EAN / GTIN 2050001041562
Număr producător 32000070
Producător/responsabil Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descriere

Execuţie:

Suport pentru dispozitive OD, cu racord filetat M10×1. Pentru conectarea directă la toate mandrinele de măsurare OD, diametru țeavă ⌀ 12 mm.

Notă:

Sunt disponibile la cerere: suport pentru palpatoare electrice și în versiune ranforsată (⌀ tijă de 18 mm), precum și suport cu retragere pentru a detensiona contactele de măsurare.