Držák pro měřicí trn OD, Délka držáku: 105mm

Artiklové číslo: 435160 105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka držáku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Celková délka L
105 mm
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435160 105
EAN / GTIN 2050001041562
Číslo výrobce 32000070
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Držák přístrojů OD se závitovou přípojkou M10×1. Pro přímé připojení ke všem měřicím trnům OD, trubka ⌀ 12 mm.

Poznámka:

Držák pro elektrické snímače a v zesíleném provedení (⌀ trubky 18 mm), a také držák se zpětným tahem pro uvolnění měřicích kontaktů na poptávku.