Tige pour broche de mesure OD, Longueur tige: 105mm

Réf.: 435160 105
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur tige (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Longueur totale L 105 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 435160 105
EAN / GTIN 2050001041562
Réf. fabricant 32000070
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Exécution:

Tige OD avec filetage M10×1. Pour raccordement direct sur toutes les broches de mesure OD, ⌀ tube 12 mm.

Remarque(s):

Supports pour palpeurs électriques et en version renforcée (⌀ tube 18 mm), ainsi que supports avec rétraction pour décharger les contacts de mesure disponibles sur demande.