Ceas comparator inductiv cu levier GT31

Cod articol: 434779 GT31
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare ±0,3 mm
Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm) 0,2 + 50 × L2 µm
Repetabilitate 0,1 µm
Forţa de măsurare în punctul zero electric 0,1 N
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434779 GT31
EAN / GTIN 7630041112337
Număr producător 03210802

Descriere

Execuţie:

Vârf mobil de măsurare unghiulară pentru măsurări pe două direcţii. Sistem de pârghii sprijinit pe rulmenţi cu echilibrarea masei. Protejat împotriva coliziunilor prin două cuplaje cu fricţiune. Vârf de măsurare cu bilă din carbură – ⌀ 2 mm rabatabil la 180°. Comutare independentă a direcţiei de palpare, fără schimbare de semn. Carcasă cu două margini în coadă de rândunică.

Aplicaţie:

Ideal pentru măsurări ale paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru alinierea maşinilor.