Indukcinis svirtinio matuoklio liestukas, Tipas: GT31

Prekės Nr.: 434779 GT31
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) ±0,3 mm
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm) 0,2 + 50 × L2 µm
Atsikartojimas 0,1 µm
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške 0,1 N
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434779 GT31
EAN / GTIN 7630041112337
Gamintojo numeris 03210802

Aprašymas

Modelis:

Kampu judantis matavimo antgalis matavimams dviem kryptimis. Svirtys su rutuliniais guoliais su masės išlyginimu. Nuo susidūrimo saugo dvi praslystančios movos. Matavimo antgalis su kietlydinio rutuliu – ⌀ 2 mm, pasukamas 180° kampu. Automatinis liestuko krypties keitimas nekeičiant ženklo. Korpusas su dviem kregždės uodegos formos juostelėmis.

Paskirtis:

Idealiai tinka lygiagretumo ir tiesumo matavimui, taip pat staklių sureguliavimui.