Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Ceas comparator digital Citire 0,0001 mm, Interval de măsurare: 25mm

Cod articol.: 434656 25

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 434656 25
EAN / GTIN 4059192061661
Număr producător 4337696
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital de mare precizie, cu cifre ale afişajului foarte mari (11 mm) şi afişare integrată a toleranţei. Afişaj barograf analogic suplimentar ce indică limitele de toleranţă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă..Funcția absolut: Este posibilă aducerea la zero din orice poziţie, fără a pierde raportarea la referinţă. Factor reglabil cu afişare pe ecran. Diferitele funcţii pot fi salvate direct în ceasul comparator. Setările şi valorile salvate (factor, preset, toleranţe) sunt păstrate în memorie chiar şi după schimbarea bateriei.
Afişaj rotativ la 280°.
Funcţii dinamice de măsurare (MAX / MIN): Pentru verificarea concentricităţii şi a planeităţii sau căutarea punctului de întoarcere.

Funcţionare:

IP42: Protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2450.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.