Ceas comparator digital absolut cu funcţie PEAK, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434540 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 42
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire comutabilă mm / inch
Citire selectabilă 0,01 / 0,001 mm
Citire selectabilă 0,005 / 0,0001 / 0,00005 inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,0001 inch
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 42
Forţă de măsurare ≤ 1,5 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 61 mm
Grosime carcasă 39 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434540 12,5
EAN / GTIN 4946368863061
Număr producător 543-301B-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator multifuncţional cu scală absolută, capacitivă. Valoarea măsurată rămâne salvată în memorie chiar şi după oprirea aparatului. Cu funcţie PEAK îmbunătăţită. Cu 50 de măsurători pe secundă, valorile maxime sunt măsurate mai fiabil şi mai precis.

Funcţionare:

ABS / INC, PRESET, aducere la zero, evaluarea toleranţei. Funcţie de menţinere a valorii măsurate, funcţie MAX / MIN.
IP42: Protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Aplicaţie:

Determinare precisă a punctului celui mai înalt resp. celui mai coborât al unei suprafeţe arcuite.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.