Ceas comparator digital Absolute Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol.: 434461 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire selectabilă 0,0005 mm
Înălţimea cifrelor 11 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Forţă de măsurare ≤ 1,5 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 59 mm
Grosime carcasă 38,1 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434461 12,5
EAN / GTIN 4946368850030
Număr producător 543-700B
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator multifuncţional standard. De încredere şi simplu de operat.
  • Comunicarea bidirecţională este posibilă, de ex., pentru parametrizare prin PC (interfaţă Digimatic S1).
  • Cu sistem ABSOLUT. O singură setare a poziţiei iniţiale, care va rămâne punctul de zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei.
  • Calculul şi identificarea valorii de vârf se pot face simplu.
  • Prevăzut cu o funcţie de avertizare pentru planul de calibrare.
  • Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranţei superioare şi a celei inferioare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.