{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 59,5 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Grosime carcasă | 32,9 mm | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Afişare | digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 12,5 mm | |
| Forța de măsurare min. | 1,1 N | |
| Forța de măsurare max. | 2,6 N | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,005 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Toleranța arbore de prindere | h6 | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie, digital | 0,001 mm | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
| Citire unitate, digital | milimetru; inch | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Citire | 0,0001 inchi | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; Opto RS232C | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 434334 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515053693 | |
| Număr producător | 434334 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |