Reloj comparador digital Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 100mm

Número de artículo: 434330 100
Descuento
1.151,54 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 88,22 € /piezas
  • 57,56 € /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 59,5 mm
Grosor de la carcasa 32,9 mm
Material carcasa aluminio
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Fuerza de medición mín. 1,8 N
Fuerza de medición máx. 3,8 N
Área EX no
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434330 100
EAN / GTIN 4069515053686
Número del fabricante 434330 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con carcasa de aluminio robusta e indicador muy grande con diodos de tolerancia de tres colores integrados. Modo económico y reconexión automática, sistema absoluto. Mín./Máx./Delta, tolerancia, factor de conversión, parada automática. Ajuste previo de medición (Preset) de un valor cualquiera. Inversión del sentido del recuento.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, palanca elevadora n.° 434212, pulsador de repuesto y pulsador especial n.° 434900; 434910, paquete de batería n.° 404310.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.