• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 25mm

Cod articol.: 434281 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,70 € /buc.
  • 75,40 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 57 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Grosime carcasă 33,4 mm
Materialul carcasei plastic
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Forța de măsurare min. 0 N
Forța de măsurare max. 2 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,001 mm
Indicator aprins nu
Indicatoare de toleranţă reglabile Da
Citire unitate milimetru; inch
Citire 0,001 mm
Citire 0 inch
Înălţimea cifrelor 10 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434281 25
EAN / GTIN 7630041111224
Număr producător 01930257

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu afişaj combinat de scară şi cifre (înălţimea cifrelor 10 mm) precum şi repere indicatoare de toleranţă mecanice. Câmpul de afişare / de taste rotativ până la 270°.

Funcţionare:

Mod de măsurare ABS/REL. Afişaj grafic a valorilor limită introduse. Deconectare automată, funcţie PRESET, ieşire date, direcţie de numărare comutabilă. Câmp de taste blocabil.
Max, Min, Max-Min (TIR), poziţie zero, funcție PRESET.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498950, palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910.