{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 57 mm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| Dicke des Gehäuses | 33,4 mm | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Anzeige | digital | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 25 mm | |
| Messkraft min. | 0 N | |
| Messkraft max. | 2 N | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Fehlergrenze | 0,005 mm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Norm | Werksnorm | |
| Eigenschaft Messuhr | stoßgeschützt | |
| Skalenteilungswert | 0,001 mm | |
| Anzeige beleuchtet | nein | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Ablesung | 0 Zoll | |
| Ziffernhöhe | 10 mm | |
| Schnittstelle | Opto RS232C; USB-Schnittstelle | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 434281 25 | |
| EAN / GTIN | 7630041111224 | |
| Herstellernummer | 01930257 |