{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 25 mm | |
| Citire comutabilă | 0,01 mm | |
| Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,01 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C | |
| Forţă de măsurare | 0,65 − 1,15 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| ⌀ carcasă | 59,5 mm | |
| Grosime carcasă | 32,9 mm | |
| Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator | nu | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 434110 25 | |
| EAN / GTIN | 7640125697513 |