Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 25mm

Artikel-Nr.: 434110 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 75,40 € /Stk.
  • 24,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 59,5 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Dicke des Gehäuses 32,9 mm
Material Gehäuse Aluminium
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 25 mm
Messkraft min. 0,65 N
Messkraft max. 1,15 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Fehlergrenze 0,003 mm
Messabweichung E MPE 0,01 mm
Messabweichung 10 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Skalenteilungswert 0,01 mm
Anzeige beleuchtet nein
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,001 Zoll
Ziffernhöhe 11 mm
Schnittstelle Opto RS232C; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434110 25
EAN / GTIN 7640125697513
Herstellernummer 805.5401.10

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Aluminiumgehäuse mit großem Anzeigefeld, 11 mm Ziffernhöhe. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, absolutes System. Nullstellung in jeder beliebigen Position für einfachen Messwertvergleich. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, AutoOff. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zwei Bezugswerte können gespeichert werden. Personalisierbare Taste für wählbare Funktion. Zählrichtungsumkehr.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910.