Ceas comparator de precizie IP 53, cu protecţie antişoc, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 1/40mm

Cod articol: 433600 1/40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 19,45 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de lucru
  • Clasă de protecţie IP: IP 53
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 1 mm
Rezoluţie 0,001 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,2 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 5 µm
Clasă de protecţie IP IP 53
Forţă de măsurare 1,1 N - 1,6 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 433600 1/40
EAN / GTIN 4031452100501
Număr producător 10050
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă.
Tijă de fixare cu ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată.
Execuţie foarte precisă.
Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt montate cu rubine.
Ac indicator central pentru citire 1/1000 mm.
Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator.
Forţă de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.
Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc şi împotriva apei.

Funcţionare:

IP53: Protecţie la apă pulverizată aflată sub un unghi de până la 60° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.