Șurubelniță TORX T20 L.100mm

Cod articol.: 43293020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea lamei 100 mm
Tip de mâner Mâner transversal
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă mat cromat
Lungimea totală 125 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol 43293020
EAN / GTIN 4018754319473
Număr producător 43293020
L-Număr L60010 7376
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • cu 2 unități
  • dantelă neagră
  • cu mâner transversal cu 2 componente
  • Oțel din aliaj de crom, cromat mat

Caracteristică:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Profil de antrenare: TORX®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: T20
  • Greutate: 36g