Šroubovák TORX T20 D.100mm

Artiklové číslo: 43293020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka čepele 100 mm
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch matně chromované
Celková délka 125 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43293020
EAN / GTIN 4018754319473
Číslo výrobce 43293020
L-číslo L60010 7376
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Pro vnitřní šrouby TORX ®
  • se 2 disky
  • černá krajka
  • s dvousložkovou křížovou rukojetí
  • Chromovaná slitina oceli, matně chromovaná

Charakteristika:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Profil výstupu: TORX®
  • Velikost výstupního profilu: T20
  • Hmotnost: 36g