Șurubelniță TORX T9 L.80mm

Cod articol.: 43293009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea lamei 80 mm
Tip de mâner Mâner transversal
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă mat cromat
Lungimea totală 96 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol 43293009
EAN / GTIN 4018754319442
Număr producător 43293009
L-Număr L60010 7667
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per viti TORX ® interne
  • con 2 unità
  • pizzo nero
  • con impugnatura a croce a 2 componenti
  • Acciaio in lega di cromo, cromato opaco

Proprietà:

  • L1: 80 mm
  • L2: 96 mm
  • Profilo di manovra: TORX®
  • Dimensione del profilo di uscita: T9
  • Peso: 13 g

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript