Tournevis TORX T9 L.80mm

Réf.: 43293009
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur lame 80 mm
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Particularité, pour vis TORX® femelles pointe noire
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome
Surface chromage mat
Longueur totale 96 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles

Identification et classification

Référence article 43293009
EAN / GTIN 4018754319442
Réf. fabricant 43293009
Article hors catalogue L60010 7667
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Pour vis TORX® internes
  • avec 2 dérivations
  • dentelle noire
  • avec poignée transversale à 2 composants
  • Chrome Alloy Steel, chromé mat

Caractéristique(s):

  • L1: 80 mm
  • L2: 96 mm
  • Profil d’entraînement: TORX®
  • Taille Profil de sortie: T9
  • Poids: 13 g