{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 0 mm - 5 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 0,5 mm | |
Cadran rotativ | da | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Forţă de măsurare | 0,63 N - 0,77 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 40 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432670 5/40 | |
EAN / GTIN | 7630041151794 |