{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 0 mm - 5 mm | |
Dílek stupnice | 0,01 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,5 mm | |
Otočný číselník | ano | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Měřicí síla | 0,63 N - 0,77 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogová | |
⌀ pouzdra | 40 mm | |
Obal | stabilní box | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 432670 5/40 | |
EAN / GTIN | 7630041151794 |