Mali mjerni sat IP67, zaštićen od udarca 5/40 mm

Artikl br.: 432670 5/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 17,49 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 mm - 5 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 0,5 mm
Okretni brojčanik Da
IP-klasa zaštite IP 67
Snaga mjerenja 0,63 N - 0,77 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 40 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 432670 5/40
EAN / GTIN 7630041151794

Opis

Izvedba:

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mali mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, ⌀ stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Žuti brojčanik za bolje čitanje.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema