Ceas comparator de precizie de dimensiuni mici IP67 etanş la ulei şi apă, cu protecţie antişoc, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 3/40mm

Cod articol: 432650 3/40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 14,00 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 878
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 878
Domeniu de măsurare 3 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,5 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 10 µm
Clasă de protecţie IP IP 67
Forţă de măsurare 1 N - 1,7 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 432650 3/40
EAN / GTIN 4031452101263
Număr producător 10126
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, ⌀ tjei de fixare 8 mm h6, călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator.
Etanş la ulei şi apă, cu protecţie antişoc.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.