{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 878 | |
| Domeniu de măsurare | 10 mm | |
| Rezoluţie | 0,01 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
| Cadran rotativ | da | |
| Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
| Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | da | |
| Forţă de măsurare | 0,9 N - 1,6 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| ⌀ carcasă | 58 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 432210 10/58 | |
| EAN / GTIN | 4045197154071 | |
| Număr producător | 432210 10/58 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |