{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 878 | |
| Domeniu de măsurare | 10 mm | |
| Rezoluţie | 0,01 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
| Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 15 µm | |
| Forţă de măsurare | 0,7 N - 1,4 N | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| ⌀ carcasă | 58 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 431900 10/58 | |
| EAN / GTIN | 4031452101423 | |
| Număr producător | 1921534 | |
| Producător/responsabil | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |