Ceas comparator, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 10/58mm

Cod articol: 431896 10/58
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 17,50 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de lucru
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 10 mm
Rezoluţie 0,1 mm
Citire per rotire a acului indicator 10 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 50 µm
Forţă de măsurare 0,7 N - 1,2 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Număr producător 10062
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceasuri comparatoare robuste cu carcasă din metal, tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călite şi rectificate. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.