CU-CW-JHP JHP Unitate de răcire

Cod articol.: 4305919
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Pentru înălțime tijă 22,5 mm
Lăţimea cozii 17,5 mm
Diametru 12,5 mm
Lungime 35 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4305919
EAN / GTIN 7291075411607
Număr producător 4305919
L-Număr L24000 668

Descriere

Descriere:

JHP Unitate de răcire CU-CW-JHP