Set chei cu clichet izolat 3/8″ 21-bucata incl. Carcasa

Cod articol.: 43023
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 43023
EAN / GTIN 4010995430238
Număr producător 43023
L-Număr L60070 3849
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Diverse opțiuni de utilizare pentru toate procedurile de fixare și domeniile de aplicare
  • Vă sporește flexibilitatea: Rotație reglabilă spre dreapta sau spre stânga prin intermediul manetei de comutare
  • Vă protejează materialul: Unealta complet izolată reduce riscul de scurtcircuit
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare sculă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Acces îmbunătățit: Șuruburile adânc înfipte pot fi atinse cu ușurință
  • Siguranța este prioritatea absolută atunci când utilizatorii lucrează la piese sub tensiune
  • Cu setul de scule care include cheia cu clichet, adaptorul cu mâner în T și șurubelnița pentru piulițe, electricienii și specialiștii în electricitate sunt echipați ideal pentru lucrul la sistemele electrice
  • Datorită cheii cu clichet cu rotire la stânga sau la dreapta furnizate, schimbarea șurubelnițelor pentru piulițe este o joacă de copil
  • Prin apăsarea butonului de eliberare, inserțiile șurubelniței de piuliță sunt blocate mecanic
  • Pentru a permite utilizatorilor să reacționeze la diferite situații, în set este inclus și adaptorul electric cu mâner în T
  • Acesta permite atingerea fără efort chiar și a șuruburilor adânc înfipte
  • Selecția de inserții de șurubelnițe cu șuruburi hexagonale, șuruburi cu cap hexagonal și extensii oferă utilizatorului gradul necesar de flexibilitate în timpul lucrului
  • Cheia cu clichet, mânerul în T, șurubelnița pentru piulițe și extensiile sunt organizate și depozitate în mod ordonat într-o cutie practică și robustă
  • Fiecare unealtă din set este supusă unui test individual al piesei conform standardului internațional IEC 60900, permițând utilizatorilor să lucreze în siguranță la piese sub tensiune de până la 1.000 V AC

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x adaptor cu mâner transversal izolat pentru cheie tubulară (43062)
  • 1x cheie cu clichet izolată pentru cheie tubulară 3/8″ comutabilă 200 mm (43052)
  • 1x extensie izolată 3/8″ pentru prize izolate 125 mm (43057)
  • 1x extensie izolată 3/8″ pentru prize izolate 250 mm (43058)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 8,0 mm x 45 mm (43065)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 10,0 mm x 45 mm (43066)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 11,0 mm x 45 mm (43067)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 12,0 mm x 45 mm (43068)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 13,0 mm x 45 mm (43069)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 14,0 mm x 45 mm (43070)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 16,0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 17,0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 18,0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 19,0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 21,0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 22,0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 4,0 mm x 75 mm (43105)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 5,0 mm x 75 mm (43106)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 6,0 mm x 75 mm (43107)
  • 1x inserție de soclu izolată 3/8″ cheie locaş hexagonal 8,0 mm x 75 mm (43108)
  • 1x valize