Rotiță pivotantă cu ax

Cod articol.: 42973
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de rolă Role de ghidare
Frână da
Număr de role 1
Tip de fixare înşurubat
Tip produs Rolă
Material jantă aluminiu
Domeniu de utilizare Altele
Capacitate portantă per bucată 500 kg
Greutate 6,1 kg
Conţinutul setului 1

Identificare și clasificare

Cod articol 42973
EAN / GTIN 4003866429738
Număr producător 42973
L-Număr L90010 1323
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Roată din plastic, Ø 125 mm, cu ax din oțel galvanizat, cu pârghii separate pentru funcția de frânare și eliberare; cu centrare a sarcinii în stare frânată.
  • Potrivit pentru toate grinzile de șasiu și cadrele de împingere ale turnurilor de schele mobile.
  • Interval de reglare: 30 cm.
  • Dimensiunea de livrare: 1 bucată.

Caracteristică:

  • Greutate 6,1 kg
  • Capacitate de încărcare 500 kg