Roulette avec broche

Réf.: 42973
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de roulette roulettes directrices
Frein d’arrêt oui
Nombre de rouleaux 1
Type de fixation vissage
Type de produit rôle
Matériau jante aluminium
Domaine d’utilisation autre
Charge admissible par pièce 500 kg
Poids 6,1 kg
Contenu du jeu 1

Identification et classification

Référence article 42973
EAN / GTIN 4003866429738
Réf. fabricant 42973
Article hors catalogue L90010 1323
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Convient à toutes les embases roulantes et tous les cadres emboîtables des échafaudages mobiles.
  • Plage de réglage : 30 cm.
  • Format de la livraison : 1 pièce.

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge 500 kg
  • Poids 6.1 kg