Cleme de pană cu toleranță

Cod articol.: 429704
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 429704
EAN / GTIN 4020772429706
Număr producător 429704
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă cu decalare, cu șurub de fixare și piatră de canelură.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 50
  • Min. *: 53,5
  • A max. *: 61,5
  • B: 50
  • B1: 25
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 44
  • MD max: 65 Nm
  • Forță de strângere F: 30kN
  • Greutate: 535 g