Abrazaderas de cuña con asignación

Número de artículo: 429704
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 429704
EAN / GTIN 4020772429706
Número del fabricante 429704
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera con offset, con tornillo de fijación y piedra ranurada.

Característica:

  • Tamaño: 50
  • Un min. *: 53,5
  • Un max. *: 61,5
  • An: 50
  • B1: 25
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Fuerza de sujeción F: 30 kN
  • peso: 535 g