{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 6 mm - 8 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
| Dimensiune a | 1,5 mm | |
| Adâncime standard de măsurare | 54 mm | |
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 154 mm | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| ⌀ inel calibrare | 6 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
| Cod articol | 428990 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4045197276315 | |
| Număr producător | 428990 6-8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |