{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 863 | |
| Domeniu de măsurare | 80 mm - 90 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Eroare de toleranţă | 0,005 mm | |
| Dimensiune a | 11 mm | |
| Adâncime standard de măsurare | 104 mm | |
| Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1604 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic | |
| Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
| Cod articol | 428830 80-90 | |
| EAN / GTIN | 7630041117097 | |
| Număr producător | 06130119 |