Micrometru de interior în 3 puncte, digital, IMICRO 11-14 mm

Cod articol: 428830 11-14

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,40 € /buc.
  • 21,80 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 11 mm - 14 mm
Citire 0,001 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Dimensiune a 3,5 mm
Adâncime standard de măsurare 72 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă 1593 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 54
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428830 11-14
EAN / GTIN 7630041116984
Număr producător 06130108

Descriere

Execuţie:

Micrometru digital de interior în 3 puncte pentru măsurare foarte exactă a găurilor, chiar şi la adâncimi mari de măsurat. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (fără eroare de basculare de prim rang). Cu autocentrare şi autoorientare. Citire uşoară, directă pe afişajul digital cu contrast puternic. Sistem de măsurare µ CAPA patentat.
Suprafeţe de măsurare acoperite cu strat de nitrură de titan (TIN) (HV5−2300).

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Accesorii opţionale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802, cablu de date, radioemiţător Cod 498921, adaptor radio Cod 498924.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături