Micrometru de interior XT 175-200 mm

Cod articol: 428500 175-200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 41,00 € /buc.
  • 43,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 175 mm - 200 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,007 mm
Dimensiune a 0,5 mm
Adâncime standard de măsurare 115 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor 265 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 428500 175-200
EAN / GTIN 5051102094805

Descriere

Execuţie:

Micrometre de interior în 3 puncte XT.  Tijă de măsurare călită şi rectificată. Tambur micrometric cu gradaţii negre, toate părţile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forţă de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie şi certificat de etalonare. 
Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 − 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

Aplicaţie:

Găuri înfundate şi străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opţionale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături