Stabilizator triunghiular S-PLUS

Cod articol.: 42850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Culoarea gri
Tip produs Trepied
Material Aluminiu
Greutate totală 5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 42850
EAN / GTIN 4003866428502
Număr producător 42850
L-Număr L90010 981
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Fabricat din tuburi de aluminiu, Ø 50 mm, telescopic, cu picior pivotant pentru a compensa denivelările, cu cleme pentru fixarea pe montant.

Caracteristică:

  • Greutate 5 kg
  • Lungime 2,2 m