Set de dibluri în cutie metalică SB

Cod articol: 425 160 0 SB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 425 160 0 SB
EAN / GTIN 4049002156847
Număr producător 425 160 0 SB
L-Număr L70060 102464
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru extragerea sau îndepărtarea șuruburilor, niturilor, știfturilor sau altor elemente de fixare din găurile de trecere
  • alternativă la încastrarea perfectă a elementelor de conectare menționate mai sus în suprafața piesei de prelucrat
  • oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj, călit integral
  • Capul special de siguranță previne ciobirea și deformarea materialului
  • lustruit la luciu cu o procedură optimizată - nu este necesară utilizarea cromului
  • călit integral pentru o transmisie optimă a forței
  • vopsit în culori aurii
  • marginile rotunjite evită deteriorarea piesei de prelucrat
  • Cerințele din standardele curente (de exemplu, DIN) sunt respectate sau depășite.
  • în casetă de metal

Caracteristică:

  • Greutate: 740g
  • Lungime: 176 mm
  • Lăţime: 100 mm
  • Înălţime: 21 mm
  • Execuție: vopsit prin imersie
  • Culoarea: auriu
  • Profil: octogonal
  • Dotare: 6 bucată

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături