{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Feinschraubendreher PicoFinish® | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea lamei | 40 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 94 mm | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Cu funcție de fixare a șurubului; Lamă rotundă | |
| Diametrul lamei | 2,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Lungimea totală | 134 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne |
| Cod articol | 42476 | |
| EAN / GTIN | 4010995424763 | |
| Număr producător | 42476 | |
| L-Număr | L60070 4119 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |