Șurubelniță de precizie PicoFinish® cheie hexagonală 4,5 mm x 60 mm

Cod articol: 42451
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 42451
EAN / GTIN 4010995424510
Număr producător 42451
L-Număr L60070 3770
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Conceptul dimensiunii mânerului de șurubelniță pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Facilitează manipularea: Capacul rotativ extra-lung asigură o alimentare optimă
  • Vă sporește eficiența: Manoperă atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Hexagon extern (mm): 4,5 mm
  • Diametru mâner (mm): 18 mm
  • Lungime totală (mm): 160 mm
  • Priză cap lat 1 (mm): 6,2 mm
  • Priză cap lat 2 (mm): 7,0 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 60 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr