Șurubelniță de precizie PicoFinish® hexagon 0,7 mm x 0,028″ x 40 mm

Cod articol.: 42420
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 42420
EAN / GTIN 4010995424206
Număr producător 42420
L-Număr L60070 3818
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Conceptul dimensiunii mânerului de șurubelniță pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Facilitează manipularea: Capacul rotativ extra-lung asigură o alimentare optimă
  • Vă sporește eficiența: Manoperă atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 0,7 mm
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 0,028″
  • Diametru mâner (mm): 9 mm
  • Lungime totală (mm): 134 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 40 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr