Șurubelniță de precizie PicoFinish® Pozidriv PZ0 x 50 mm

Cod articol.: 42418
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Lungimea totală L 150 mm
Denumirea producătorului Feinschraubendreher PicoFinish®
Execuție dreaptă
Lungimea lamei l1 50 mm
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Lamă rotundă
Diametrul lamei 3 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 42418
EAN / GTIN 4010995424183
Număr producător 42418
L-Număr L60070 3827
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Conceptul dimensiunii mânerului de șurubelniță pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Facilitează manipularea: Capacul rotativ extra-lung asigură o alimentare optimă
  • Vă sporește eficiența: Manoperă atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Pozidriv 1: PZ0
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3 mm
  • Diametru mâner (mm): 18 mm
  • Lungime totală (mm): 150 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 50 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr