Micrometru de exterior pentru fileturi fără vârfuri, Domeniu de măsurare: 0-25mm

Cod articol: 422340 0-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 3611
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 3611
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±3 µm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 6,5 mm
Pasul tijei 0,5 mm
⌀ tamburului micrometric 20 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 422340 0-25
EAN / GTIN 4250099618303
Producător/responsabil Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Descriere

Execuţie:

Tijă de măsurat călită şi rectificată cu gaură pentru vârfuri de măsurare. Tambur micrometric cromat antireflexie. Cu clichet (limitator cu fricţiune) şi mecanism de avans rapid pentru ajustare rapidă. Etrier termoizolant.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea practică a ⌀ flancurilor fileturilor exterioare. O pereche de vârfuri (crestătură V şi vârf conic) se potriveşte pentru mai mulţi paşi de filet. Cu condiţia, de a respecta unghiul flancurilor.

Livrare:

De la Ref. 25−50 inclusiv 1 etalon de reglaj la 60°, fără inserţie filetată.

Accesorii opţionale:

Crestătură V şi vârf conic Cod 421652.

Notă:

Alte domenii de măsurare disponibile la cerere.