Sriegių mikrometras be antgalių, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 422340 0-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 3611
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 3611
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±3 µm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 6,5 mm
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Matavimo būgno ⌀ 20 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 422340 0-25
EAN / GTIN 4250099618303
Gamintojas / atsakingas asmuo Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Germany, www.hartig-germany.com

Aprašymas

Modelis:

Grūdinta, šlifuota matavimo ašis su kiauryme matavimo antgaliams. Atskaitos būgnas matinis chromuotas. Su terkšle ir greita pavara sparčiam reguliavimui. Rėmas izoliuotas.

Paskirtis:

Racionaliam išorinių sriegių vidurinio ⌀ matavimui. Viena pora antgalių ( su grioveliu ir iškyša) tinkama keliems sriegių žingsniams. Būtina sąlyga, kad būtų išlaikytas matuojamas vidinis kampas.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25-50 su 1 etalonu 60°; be sriegio įdėklų.

Priedai pasirinktinai:

Griovelis ir iškyša Nr. 421652.

Pastaba:

Kitokių matavimo ribų reikia teirautis.